Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring PTFE ER-01-E DIN 11851 DN150

  • ERIKS:11232163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,79/ stukexcl. btw

€ 51,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN150
D
167 mm
d1
155 mm
T
7 mm
d
155 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C