Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring PTFE ER-01-E DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11077620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,75/ stukexcl. btw

€ 50,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN125
D
142 mm
d1
130 mm
T
7 mm
d
130 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C