Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring PTFE ER-01-E DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11232920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
4.5 mm
d
12 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C