Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11232146
Image 1
Minimale bestelhoeveelheid is 20 stuk.
Opslaan in lijst

€ 28,27/ stukexcl. btw

€ 34,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
6 mm
d
81.5 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C