Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11231972
Image 1
Minimale bestelhoeveelheid is 20 stuk.
Opslaan in lijst

€ 22,88/ stukexcl. btw

€ 27,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
6 mm
d
38.5 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C