Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11231969
Image 1
Minimale bestelhoeveelheid is 20 stuk.
Opslaan in lijst

€ 18,88/ stukexcl. btw

€ 22,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
5 mm
d
20.5 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C