€ 36,52/ stukexcl. btw
€ 44,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Met lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN100 |
D | 114 mm |
d1 | 104 mm |
T | 6 mm |
d | 100.5 mm |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Wit |
Hardheid | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperatuurgebied | van -75 tot 260 °C |