Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring Met lip PTFE ER-01-E DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11232110
Image 1
Minimale bestelhoeveelheid is 20 stuk.
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
5 mm
d
10.5 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C