€ 10,00/ stukexcl. btw
€ 12,10incl. btw
163 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN80 |
D | 95 mm |
d1 | 85 mm |
T | 5 mm |
d | 85 mm |
Materiaal | HNBR |
Kleur | Geel |
Hardheid | 70 |
Compound | 886270 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 150 °C |