€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
870 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 5 mm |
d | 71 mm |
Materiaal | HNBR |
Kleur | Geel |
Hardheid | 70 |
Compound | 886270 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 150 °C |