Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring HNBR 886270 DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11232019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

2130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Materiaal
HNBR
Kleur
Geel
Hardheid
70
Compound
886270
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C