Eriks
ERIKS

ERIKS Melkkoppelingsring HNBR 886270 DIN 11851 DN25

  • ERIKS:11232017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

1096 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN25
D
40 mm
d1
30 mm
T
5 mm
d
30 mm
Materiaal
HNBR
Kleur
Geel
Hardheid
70
Compound
886270
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C