€ 26,30/ meterexcl. btw
€ 31,82incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Speciale profielen |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 45 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 20 mm |
Breedte | 50 mm |
Rollengte | 15 m |