Eriks
ERIKS

ERIKS Luikprofiel EPDM volrubber 45 45x20 L=15m

  • ERIKS:11738495
Image 1
Volrubberprofiel, hardheid 45° Shore A, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig. Bestand tegen vloeistoffen zoals aceton, methanol, heet water en waterdamp. Temperatuurbereik -50 tot +130 °C, kleur zwart.
Opslaan in lijst

€ 23,70/ meterexcl. btw

€ 28,68incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Speciale profielen
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
45 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
20 mm
Breedte
45 mm
Rollengte
15 m