Eriks
ERIKS

ERIKS Luikprofiel EPDM volrubber 45 40x15 L=20m

  • ERIKS:11738441
Image 1
Volrubberprofiel, hardheid 45° Shore A, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig. Bestand tegen vloeistoffen zoals aceton, methanol, heet water en waterdamp. Temperatuurbereik -50 tot +130 °C, kleur zwart.
Opslaan in lijst

€ 14,70/ meterexcl. btw

€ 17,79incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Speciale profielen
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
45 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
15 mm
Breedte
40 mm
Rollengte
20 m