€ 13,90/ meterexcl. btw
€ 16,82incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Speciale profielen |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 45 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 15 mm |
Breedte | 35 mm |
Rollengte | 25 m |