Eriks
ERIKS

ERIKS L-profiel EPDM volrubber 65 zwart 2948 L=50m

  • ERIKS:10000245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,60/ meterexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
L-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
15 mm
Rollengte
50 m