Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN76

  • ERIKS:12467910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN76
D
86 mm
d1
76 mm
T
5.5 mm
d
76 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C