Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN51

  • ERIKS:11343742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN51
D
61 mm
d1
51 mm
T
5.5 mm
d
51 mm
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Hardheid
60
Compound
ER-01-E
Temperatuurgebied
van -75 tot 260 °C