€ 26,60/ stukexcl. btw
€ 32,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | SMS |
Afmeting koppelingsring | DN25 |
D | 32 mm |
d1 | 25 mm |
T | 5.5 mm |
d | 25 mm |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Wit |
Hardheid | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperatuurgebied | van -75 tot 260 °C |