Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN76

  • ERIKS:11250563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,60/ stukexcl. btw

€ 26,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN76
D
86 mm
d1
76 mm
T
5.5 mm
d
76 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C