Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN65

  • ERIKS:11250562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN65
D
73.5 mm
d1
63.5 mm
T
5.5 mm
d
63.5 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C