€ 16,20/ stukexcl. btw
€ 19,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | SMS |
Afmeting koppelingsring | DN40 |
D | 48 mm |
d1 | 38 mm |
T | 5.5 mm |
d | 38 mm |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |