€ 15,80/ stukexcl. btw
€ 19,12incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | SMS |
Afmeting koppelingsring | DN25 |
D | 32 mm |
d1 | 25 mm |
T | 5.5 mm |
d | 25 mm |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |