€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | SMS |
Afmeting koppelingsring | DN32 |
D | 40 mm |
d1 | 32 mm |
T | 5.5 mm |
d | 32 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559315 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 140 °C |