Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip EPDM 559315 SMS DN108

  • ERIKS:12467890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN108
D
120 mm
d1
108 mm
T
5.5 mm
d
108 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559315
Temperatuurgebied
van -50 tot 140 °C