Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN76

  • ERIKS:12044882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN76
D
85.5 mm
T
5.5 mm
d
73.1 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559315
Temperatuurgebied
van -50 tot 140 °C