Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN25

  • ERIKS:11945361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN25
D
31.6 mm
T
5.5 mm
d
22.6 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559315
Temperatuurgebied
van -50 tot 140 °C