Eriks
ERIKS

ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN104

  • ERIKS:12090081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Met lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN104
D
115 mm
T
5.5 mm
d
99.8 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559315
Temperatuurgebied
van -50 tot 140 °C