Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 5050-70mm boring

  • ERIKS:14428682
  • Fabrikant:8054652075109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,82/ stukexcl. btw

€ 172,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
5050
Boringdiameter
70 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
127 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm