Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 5050-50mm boring H8

  • ERIKS:14428679
  • Fabrikant:8054652075062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,82/ stukexcl. btw

€ 172,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
5050
Boringdiameter
50 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
127 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
14 mm
Spiebaan diepte
3.8 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm