Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 5040-85mm boring

  • ERIKS:14428673
  • Fabrikant:8054652075000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,01/ stukexcl. btw

€ 163,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
5040
Boringdiameter
85 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
102 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
22 mm
Spiebaan diepte
5.4 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm