€ 135,01/ stukexcl. btw
€ 163,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 5040 |
Boringdiameter | 80 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 102 mm |
Grootste uitwendige diameter | 178 mm |
Spiebaan breedte | 22 mm |
Spiebaan diepte | 5.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 7/8 x 2.1/4 |
Aandraaimoment | 270 Nm |