Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 4545-35mm boring

  • ERIKS:14428658
  • Fabrikant:8054652074843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,69/ stukexcl. btw

€ 130,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
4545
Boringdiameter
35 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
114 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
10 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm