Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 4535-65mm boring

  • ERIKS:14428651
  • Fabrikant:8054652074744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,91/ stukexcl. btw

€ 113,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
4535
Boringdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm