€ 93,91/ stukexcl. btw
€ 113,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 4535 |
Boringdiameter | 35 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 89 mm |
Grootste uitwendige diameter | 162 mm |
Spiebaan breedte | 10 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/4 x 2 |
Aandraaimoment | 190 Nm |