Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 4040-60mm boring

  • ERIKS:14428639
  • Fabrikant:8054652074591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,72/ stukexcl. btw

€ 92,83incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
4040
Boringdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
102 mm
Grootste uitwendige diameter
146 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.3/4
Aandraaimoment
170 Nm