Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 3535-30mm boring H8

  • ERIKS:14428608
  • Fabrikant:8054652074195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,09/ stukexcl. btw

€ 63,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
3535
Boringdiameter
30 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm