Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 3525-80mm boring

  • ERIKS:14428605
  • Fabrikant:8054652074171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,78/ stukexcl. btw

€ 51,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
3525
Boringdiameter
80 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
63.5 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
22 mm
Spiebaan diepte
5.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm