€ 42,78/ stukexcl. btw
€ 51,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 3525 |
Boringdiameter | 30 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 63.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 127 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |