Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 3030-30mm boring H8

  • ERIKS:14428581
  • Fabrikant:8054652073907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,57/ stukexcl. btw

€ 40,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
3030
Boringdiameter
30 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm