Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 3020-20mm boring H8

  • ERIKS:14428568
  • Fabrikant:8054652073723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,18/ stukexcl. btw

€ 29,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
3020
Boringdiameter
20 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm