€ 14,77/ stukexcl. btw
€ 17,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 2525 |
Boringdiameter | 48 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 63.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 85.5 mm |
Spiebaan breedte | 14 mm |
Spiebaan diepte | 3.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1 |
Aandraaimoment | 50 Nm |