Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 2517-15mm boring H8

  • ERIKS:14428549
  • Fabrikant:8054652073501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
2517
Boringdiameter
15 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm