Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 2012-33mm boring

  • ERIKS:14428544
  • Fabrikant:8054652073426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
33 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm