Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 1615-12mm boring H8

  • ERIKS:14428520
  • Fabrikant:8054652073129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
1615
Boringdiameter
12 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
4 mm
Spiebaan diepte
1.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm