€ 5,93/ stukexcl. btw
€ 7,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 1215 |
Boringdiameter | 12 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 38.1 mm |
Grootste uitwendige diameter | 50.5 mm |
Spiebaan breedte | 4 mm |
Spiebaan diepte | 1.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/8 x 5/8 |
Aandraaimoment | 20 Nm |