Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 1008-8mm boring

  • ERIKS:14428466
  • Fabrikant:8054652072443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
1008
Boringdiameter
8 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
35 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm