Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 1008-14mm boring

  • ERIKS:14428470
  • Fabrikant:8054652072498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
1008
Boringdiameter
14 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
35 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm