Eriks
ERIKS

ERIKS Klembandprofiel PVC/staal zwart 2481 L=100m

  • ERIKS:10000357
Image 1
PVC- of EPDM-klemprofiel, al dan niet uitgevoerd met een sponsrubber of volrubber afdichtingselement. Enerzijds bieden zij de nodige bescherming aan de constructie en anderzijds dienen ze als afdichting. Het klembandgedeelte is door eigen klemkracht eenvoudig te monteren. De sponsrubberlippen of de holle kamers zijn heel flexibel en kunnen gebruikt worden voor het afdichten van deuren en kleppen.
Opslaan in lijst

€ 7,60/ meterexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

5688,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS